840016 GUANTE CONDUCTOR PIEL FLOR VACUNO G-DRIVER T-11
Guantes g-driver (100 % flor de piel de vacuno)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:840016
Rubix:798709180000
EAN:3660338055805


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : 840016 GUANTE CONDUCTOR PIEL FLOR VACUNO G-DRIVER T-11
Guantes 100 % piel flor vacuno, pulgar palmeado, elástico de ajuste en el dorso.Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Operadores de montacargas, manipuladores de maquinaria, manipulación de cajas de madera,de cartón, plásticos. Oficios de la construcción y del transporte. Expedición y recepción de mercancías.
Normas : EN388_3132X
APLICACIONES
Operadores de montacargas, manipuladores de maquinaria, manipulación de cajas de madera,de cartón, plásticos. Oficios de la construcción y del transporte. Expedición y recepción de mercancías.
Normas : EN388_3132X
Cualidades
Buena resistencia a la abrasión
Aplicaciones
• Warehouse work, machinery drivers, box handling (wood and plastic). Building and transport work. Shipping.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | cuero de grano de ganado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,83 € Sin IVA
/ unidad
7,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días