Referencias
Showa:8814 T/9
Rubix:798539989000

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | neopreno |
| Material Principal | algodón |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 8814
El guante Showa 8814 resisten tepmeraturas de hasta 500 °F/260 °C, manteniendo sus propiedades de protección contra la calor después de múltiples lavados.Tiene una superfice texturizada del revestimiento de neopreno para una destreza táctil superior. Gracias a su impermeabilidad, mantiene las manos protegidas al trabajar en ambientes húmedos o grasos.
Charguard 8814 Heat Resistant Gloves - Size 9
Cualidades
Slip on designed gauntlet with textured finish, heat protection up to 260° C. Wrist well protected. Minimum Order Quantity of 12
Aplicaciones
Lavable en la lavadora.
Mayor destreza.
Fácil de poner y quitar.
Resistente al calor.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | neopreno |
| Material Principal | algodón |
| Material | algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,12 € Sin IVA
/ 12 unidades
228,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h