DY 012BL T-6/XS GUANTE DYNEEMA CON NITRILO AZUL EN PALMA
Guante Juba - DY012BL POWER FIT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:DY012BL/6
Rubix:798593151000




Documentos
Detalles de producto : DY 012BL T-6/XS GUANTE DYNEEMA CON NITRILO AZUL EN PALMA
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® recubierto de nitrilo estanco en palma
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Se pueden lavar a una temperatura de hasta 40ºC.
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y ligeramente aceitados.
- Apto para uso alimentario.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria alimentaria.
- Ensamblaje de piezas aceitadas.
- Industria del vidrio.
- Cadenas de montaje: automoción, maquinaria, electrodomésticos.
EN 388:2016
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® recubierto de nitrilo estanco en palma. Galga 13
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | par o unidad |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,36 € Sin IVA
/ unidad
13,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
