Referencias
Juba:4404/6
Rubix:798575628000




Detalles de producto : GUANTE T-6/XS 4404 POWER CUT
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® mezclado con fibra de vidrio recubierto total de látex NFT
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016 - EN 388:2016
Características
- La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una excelente protección al corte.
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
- Lavable.
- Excelente agarre en ambientes secos y húmedos.
- Protección total.
- 4404HC protección hasta medio dorso.
- La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria del vidrio.
- Embotelladoras.
- Fabricación y manipulación de envases metálicos.
- Manejo de chapas no aceitadas.
- Litografía.
EN 388:2016 - EN 388:2016
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® mezclado con fibra de vidrio recubierto total de látex NFT. Galga 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
| Material Principal | látex |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
170,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
