Referencias
GISS:895953
Rubix:799152677000





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 G-HIGH CUT PU F
Guantes de punto sin costuras de fibra HPPE de galga 15.
Para uso en pantallas táctiles, refuerzo en el índice del pulgar.
Recubrimiento de poliuretano a base de agua en la palma y la punta de los dedos.
Alta protección contra cortes, excelente en ambientes secos.
Paquete de 12 paires / Cartón de 120 paires.
Para uso en pantallas táctiles, refuerzo en el índice del pulgar.
Recubrimiento de poliuretano a base de agua en la palma y la punta de los dedos.
Alta protección contra cortes, excelente en ambientes secos.
Paquete de 12 paires / Cartón de 120 paires.
Cualidades
Para uso en pantallas táctiles, refuerzo en el índice del pulgar
Aplicaciones
Aeronáutica, montaje de piezas metálicas, trabajos de acabado, cristalería, mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | fibra hdpe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días