Referencias
Ansell:48-101 08
Rubix:798283052000
fabricante:48101080
EAN:0076490446871



Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 48-101 HYFLEX [EX-SENSILITE]
La gama HyFlex® Ansell de guantes industriales ha sido diseñada para aplicaciones ligeras que requieran unos buenos niveles de confort y resistencia a la abrasión.
Para una manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos o ligeramente engrasados, HyFlex® es la elección práctica cuando se busca destreza.
HyFlex® ofrece una seguridad, destreza y durabilidad mejoradas comparado con otras opciones de guantes utilizados a menudo en idénticas aplicaciones.
Para una manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos o ligeramente engrasados, HyFlex® es la elección práctica cuando se busca destreza.
HyFlex® ofrece una seguridad, destreza y durabilidad mejoradas comparado con otras opciones de guantes utilizados a menudo en idénticas aplicaciones.
Comfort and protection for lightweight applications.
Cualidades
- Excellent abrasion resistance for an extended wear life
- Thin liner and coating offering great dexterity and flexibility
- HyFlex® 48-101 allows extreme tactility where precision is required
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Chassis assembly, body trimming|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Embalaje | 12 |
| Material | nylon / poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,56 € Sin IVA
/ 12 unidades
20,04 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h