GUANTE T-10 70-215 HYFLEX [EX-NEPTUNE]

HyFlex® 70-215

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:70-215-10
Rubix:798612979000
fabricante:70215100
EAN:0076490496814
ANSELL Gloves NEPTUNE KEVLAR 70-215 MT 10
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 70-215 HYFLEX [EX-NEPTUNE]


Con fibras cortas de para-aramida de alta tecnología Kevlar®, los guantes ofrecen una sensibilidad y un ajuste mejorados. La formación sin costuras evita la irritación, y el uso de fibras cortas ofrece un confort extra.
Magnífica resistencia al corte con destreza La composición 100% Dupont Kevlar® ofrece una magnífica resistencia al corte en relación al peso del guante. Gracias al uso de la técnica de rizo de algodón Terry Cloth se mejora la protección y el aislamiento contra el calor. El guante resultante más grueso consigue absorber mejor los golpes sin pérdida de destreza.
Economía de costes. Gracias al revestimiento Neptune®, las fibras del guante repelen los líquidos, evitando dañar el hilo de Kevlar® y prolongando la vida del guante. El pulgar reforzado mejora la resistencia a la abrasión aumentando a su vez la duración del guante. Guantes ambidiestros totalmente lavables que pueden ser usados muchas veces.
Superior mechanical protection and cut-resistance.

Cualidades

Protección mecánica superior y resistencia al corte

Aplicaciones

Montaje y acabado
• Ensamblaje
• Operación de herramientas mecánicas
• Chapa y carpintería metálica
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Material Principaltextil
Nivel de resistencia a la abrasión1
Recubrimiento de los guanteskevlar
Materialkevlar
102,72 € Sin IVA
/ 12 unidades
124,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño