A621BKRL GUANTE 3//4 DE ESPUMA DE NITRILO NIVEL 5 AL CORTE

Guante de espuma de nitrilo 3/4 resistente a cortes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:A621BKRL
Rubix:798329664000
EAN:5036108201839
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamañol
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A621BKRL GUANTE 3//4 DE ESPUMA DE NITRILO NIVEL 5 AL CORTE


Resistencia superior al corte combinada con un agarre excelente en condiciones oleosas. La espuma de nitrilo con recubrimiento 3/4 absorbe el aceite y mantiene las manos limpias y secas, garantizando una manipulación segura.

Cualidades

•CE certified
Superb abrasion and tear resistance
3/4 dipped for increased protection
Nitrile foam coating for excellent grip in wet and dry conditions
100% breathable seamless liner
13 gauge liner for a perfect fit
Retail bag which aids presentation for retail sales

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamañol
Nivel de resistencia al corted
Material Principalhdpe
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialhdpe;glass fibre;nitrile foam
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño