NX410 T-9 NINJA X4 FIBRA VIDRIO CON BIPOLIMERO EN PALMA Y MEDIO DORSO CUBIERTO
Guante Ninja - NX410 NINJA X4
Ver información técnicaReferencias
Juba:NX410/9
Rubix:798555132000




Detalles de producto : NX410 T-9 NINJA X4 FIBRA VIDRIO CON BIPOLIMERO EN PALMA Y MEDIO DORSO CUBIERTO
Guante sin costuras de nylon® y fibra de vidrio recubierto bipolímero (poliuretano y nitrilo) hasta medio dorso
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- Este innovador recubrimiento obtiene la flexibilidad y el tacto del poliuretano y la resistencia mecánica del nitrilo.
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitadas.
- Cubierto hasta medio dorso para mayor protección.
- La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Mecanizado de piezas.
- Automoción.
- Aeronáutica.
- Manipulación de chapas.
- Enlatado.
- Plantas embotelladoras.
EN 388:2016
Guante sin costuras de nylon® y fibra de vidrio recubierto bipolímero (poliuretano y nitrilo) hasta medio dorso. Galga 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Material Principal | nitrilo |
| Material | nitrilo / poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,73 € Sin IVA
/ unidad
11,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
