Referencias
Ansell:11-724-10
Rubix:798553002000
fabricante:11724100
EAN:0076490052881

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 11-724 HYFLEX
- El nuevo hilo INTERCEPT™ resistente al corte ha sido sometido a pruebas para cumplir o incluso superar los estándares de la industria. Esta tecnología de Ansell ofrece la mejor protección contra cortes y más confort y destreza.
- El diseño del revestimiento de la palma mejora el agarre de las piezas, aporta más durabilidad al guante en condiciones abrasivas y permite que el reverso de la mano transpire.
- El revestimiento gris enmascara la suciedad en entornos de trabajo sucios.
Excellent flexibility and fit with optimal cut protection.
Cualidades
Excelente Flexibilidad y ajuste con una óptima protección contra cortes.
Aplicaciones
Ensamble & inspección de componentes.Montaje y desmontaje de equipos.Montaje y desmantelamiento.Aplicación de acabados en materiales, productos.Carga y descarga de camiones y vehículos.Manipulación de mercancías.Mantenimiento.Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX.Cerrajería.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | elastan |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | elastano / hppe / poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,96 € Sin IVA
/ 12 unidades
91,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días