Referencias
MAPA:840-11
Rubix:798256366000
fabricante:34840221
EAN:3245428404116

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 KRYTECH 840 [EX-KROFLEX]
Máxima protección y prestación para manipulación de objetos pesados y cortantes en entornos acuosos. Elevada protección contra cortes para un trabajo seguro. Buen aislamiento térmico. Buena resistencia a la perforación. Buena sujeción para coger piezas de manera segura, gracias al adherente antideslizante. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
EN388_3X43D, EN407_X2XXXX
EN388_3X43D, EN407_X2XXXX
Cualidades
Cut-off protection maximum level. Good thermal insulation of the hand. Safe grip thanks to non-slip grip. Good resistance to perforation.
Aplicaciones
Industria del plástico, del vidrio, de la construcción y administraciones públicas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Material | látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
