GUANTE T-8 11-844 HYFLEX

HYFLEX 11-844

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-844 08
Rubix:799315658000
fabricante:11844080
EAN:10076490761414
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 11-844 HYFLEX


Hyflex 11-844 es un guante cómodo con recubrimiento de nitrilo espumado, forro de nylon de 15-gauge y spandex, que aumenta la precisión y la productividad con comodidad tipo segunda piel y control táctil.

Características clave
• Diseño tipo segunda piel: Engineered with AEROFIT™ Technology, un innovador recubrimiento de nitrilo espumado flexible que ofrece mayor control y tactilidad – el 85% de los usuarios de guantes informó una mejora en el control en las yemas de los dedos y en la sensibilidad táctil
• Comodidad superior: el 85% de los profesionales eligió usar HyFlex 11-844 durante todo el día para tareas de manipulación de precisión
• Productividad comprobada: los usuarios que usaron los guantes de seguridad HyFlex 11-844 completaron tareas de precisión un 25% más rápido
• Seguridad dermatológica certificada: HyFlex gloves están dermatológicamente probados, libres de sustancias nocivas. Cada par se lava posteriormente para eliminar impurezas y permitir un uso limpio y seguro para la piel
• Compatibilidad con pantalla táctil: Permite el uso fluido con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil, eliminando la necesidad de quitarse los guantes

Aplicaciones


• Ensamblaje de piezas pequeñas
• Reparación y mantenimiento de equipos
• Aplicación de acabado a materiales, productos
• Fijación de componentes, piezas
• Sujeción y acabado de piezas estructurales
• Ensamblaje y montaje de componentes
• Ajuste de sistemas y atornillado

Industrias
• Automotriz
• Aeroespacial

Normas
EN 388:2016 4131A
EN 407:2020 X1XXXX

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
ESDsi
Colornegro
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño