Referencias
Showa:TEMRES 282-11/XXL
Rubix:799056085000
fabricante:TEMRES 282-11/XXL
EAN:4901792022798

Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11/2XL TEMRES 282
Impermeables pero transpirables, estos guantes multiusos cuentan con aislamiento térmico y nuestra tecnología TEMRES de última generación para mantener las manos calientes, secas y bien protegidas en climas fríos para una comodidad y un rendimiento óptimos. El agarre mejorado de la yema de los dedos permite un alto nivel de precisión táctil al trabajar con objetos húmedos o componentes pequeños. El tejido sin costuras y el forro de vellón fino del guante mantienen las manos libres de irritación cuando se usan durante largos períodos de tiempo. El 282 permanece flexible hasta -50°C.
Cualidades
- Effective protection against cold and liquids
- Optimal comfort thanks to the insulating lining
- Effective waterproof technology
- Breathability for dry hands
- Precision of movement and optimized grip
- Abrasion resistance: level 4
- Cut resistance: level 2
- Tear resistance: level 2
- Puncture resistance: level 1
- Optimal comfort thanks to the insulating lining
- Effective waterproof technology
- Breathability for dry hands
- Precision of movement and optimized grip
- Abrasion resistance: level 4
- Cut resistance: level 2
- Tear resistance: level 2
- Puncture resistance: level 1
Aplicaciones
Ideal for the following sectors, tasks and applications:
• Handling of plants and vegetables
• Signage
• Refrigeration
• Pool/pond maintenance
• Washing and cleaning
• Plumbing
• Handling of plants and vegetables
• Signage
• Refrigeration
• Pool/pond maintenance
• Washing and cleaning
• Plumbing
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Material | aislamiento acrílico / nylon / tejido sin costuras |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,44 € Sin IVA
/ unidad
22,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días