Referencias
Ansell:11-814 11
Rubix:799315667000
fabricante:11814110
EAN:20076490774121





Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 11-814 HYFLEX
Hyflex 11-814 es un guante de nitrilo espumado, nailon de 18 gauges, con forro de spandex, cómodo, que mejora la precisión y la productividad gracias a su comodidad de segunda piel y su control táctil.
Características clave
• Diseño de segunda piel: diseñado con tecnología AEROFIT™, un innovador revestimiento flexible de nitrilo espumado que ofrece una tactilidad y sensibilidad mejoradas y una sensación del guante más cómoda y transpirable
• Comodidad premium: nuestro guante multiusos de nitrilo más fino para llevarlo durante todo el día. Ampliamente preferido para la manipulación de precisión
• Productividad probada: las pruebas mostraron que los usuarios que llevaban guantes de seguridad HyFlex con tecnología AEROFIT™ completaron las tareas de precisión más rápido que cuando utilizaban guantes comparables del mercado
• Seguridad cutánea certificada: probado dermatológicamente, libre de sustancias nocivas. Cada par se lava posteriormente para un uso limpio y seguro para la piel
• Compatibilidad con pantallas táctiles: permite una interacción fluida con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes
Características clave
• Diseño de segunda piel: diseñado con tecnología AEROFIT™, un innovador revestimiento flexible de nitrilo espumado que ofrece una tactilidad y sensibilidad mejoradas y una sensación del guante más cómoda y transpirable
• Comodidad premium: nuestro guante multiusos de nitrilo más fino para llevarlo durante todo el día. Ampliamente preferido para la manipulación de precisión
• Productividad probada: las pruebas mostraron que los usuarios que llevaban guantes de seguridad HyFlex con tecnología AEROFIT™ completaron las tareas de precisión más rápido que cuando utilizaban guantes comparables del mercado
• Seguridad cutánea certificada: probado dermatológicamente, libre de sustancias nocivas. Cada par se lava posteriormente para un uso limpio y seguro para la piel
• Compatibilidad con pantallas táctiles: permite una interacción fluida con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes
Aplicaciones
• Manipulación y embalaje de alimentos secos
• Reparación y mantenimiento
Sectores
• Automoción
• Químico
Normas
EN 388:2016 3121A
• Reparación y mantenimiento
Sectores
• Automoción
• Químico
Normas
EN 388:2016 3121A
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | si |
| Embalaje | 12 pares/banda de papel, 12 bandas de papel/caja |
| Color | azul |
| Material | nitrilo espumado, nailon, elastano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,64 € Sin IVA
/ unidad
4,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días