Referencias
Tegera:883A-8
Rubix:799200862000
fabricante:883A-8
EAN:7340118322087


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 883A
TEGERA® 883A, Guante sintético, espuma de nitrilo, bañado en palma, Lycra®, nylon, 15 gg, patrón de agarre de microespuma, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión
Color :Negro/Gris
Cualidades
Resistencia: Los guantes ofrecen excelentes niveles de resistencia al desgarro y a la abrasión en varias geometrías de inmersión
Agarre: Viene con un patrón de espuma que proporciona excelentes niveles de agarre
Estilo de puño: El puño de punto elástico garantiza un ajuste seguro y comodidad
Material: Los guantes están fabricados con espuma de nitrilo que proporciona un nivel 5 de destreza.
Agarre: Viene con un patrón de espuma que proporciona excelentes niveles de agarre
Estilo de puño: El puño de punto elástico garantiza un ajuste seguro y comodidad
Material: Los guantes están fabricados con espuma de nitrilo que proporciona un nivel 5 de destreza.
Aplicaciones
Agricultural work,Airport work,Assembly,Building and construction,Carpentry,Construction,Electrical installation,Engineering,Fine assembly,Gardening,HVAC installation,Inspection work,Installation work,Machine driving,Machine operating,Painting,Repair work,Sanitation,Soil preparation,Transport work,Warehouse work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 120 carton |
| Color | negro |
| Material | lycra / nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días