Referencias
Tegera:465A-5
Rubix:799201430000
EAN:7340118427737





Resumen técnico
| Tamaño | 5 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : GUANTE T-5 465A
Guante fino de punto 18 gg con protección contra cortes (D) y gran destreza para trabajos de precisión. Función de pantalla táctil para poder usar el smartphone con los guantes puestos. Dorso transpirable para mayor comodidad y alta protección contra cortes gracias a la CRF® Technology en combinación con hilo de fibra de acero inoxidable. Entrepierna del pulgar reforzada para una mayor durabilidad. Palma recubierta de PU con acabado liso que proporciona un buen agarre en superficies secas o ligeramente húmedas.
Thin knitted cut protection glove (D) with touch screen function, PU palm dipped.
Cualidades
Compatible con pantalla táctil, Refuerzo entre dedo índice y pulgar, Fino
Aplicaciones
Montaje, Trabajo con chapa, Ingeniería, Trabajos de transporte, Trabajos en almacén, Trabajo con metal
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 5 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | hppe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,34 € Sin IVA
/ unidad
13,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días