Referencias
ATG:34-814/8
Rubix:799155771000
fabricante:34-814-8

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 34-814 MAXIFLEX ACTIVE
El revestimiento de microespuma patentado canaliza la humedad y el calor alejándolos de la piel para mantener una temperatura óptima para la mano y poder trabajar de manera productiva. Simula la “mano en reposo”, reduciendo la fatiga de la mano e incrementando la comodidad.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | si |
| Color | rosa |
| Longitud | 225 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,01 € Sin IVA
/ unidad
4,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días