Referencias
Ansell:11-318-7
Rubix:798590347000
fabricante:11318070
EAN:10076490470538



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 11-318 HYFLEX
El guante HyFlex® 11-318 aporta un nuevo grado de desteza a aplicaciones con riesgos de cortes: es el primer guante sin recubrimiento que ofrece protección contra cortes EN nivel 3 en un forro de galga 18.
Su tejido ultra ligero crea una sensación de contacto semejante a trabajar sin guantes y ayuda a mantener la mano a una temperatura de trabajo confortable.
Ofrece un ajuste a la mano ceñido y ergonómico gracias al refuerzo de spandex en las zonas de tensión de la mano (nudillos y palma).
Además de su bajo nivel de pelusas, este guante no contiene silicona y es antiestático para garantizar la protección del operario y de los productos. Además, se ha creado un embalaje específico para prevenir la contaminación por silicona de las bolsas de plástico.
Su tejido ultra ligero crea una sensación de contacto semejante a trabajar sin guantes y ayuda a mantener la mano a una temperatura de trabajo confortable.
Ofrece un ajuste a la mano ceñido y ergonómico gracias al refuerzo de spandex en las zonas de tensión de la mano (nudillos y palma).
Además de su bajo nivel de pelusas, este guante no contiene silicona y es antiestático para garantizar la protección del operario y de los productos. Además, se ha creado un embalaje específico para prevenir la contaminación por silicona de las bolsas de plástico.
Best in-class protection and performance with unmatched comfort.
Cualidades
- Light weight uncoated liner maintains worker comfort while delivering protection against lacerations and high tactility
- Process safe : Silicone Free, Anti-Static, and low linting
- Touch screen compatible design
Aplicaciones
Handling parts with sharp, rough edges|Assembly & inspection of components|Inspection of parts, equipment|Body Surface checking, marking and touching up|Final inspection|Maintenance
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | x |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Material | tricotado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,72 € Sin IVA
/ 12 unidades
127,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días