Referencias
Tegera:255-8
Rubix:799107368000
EAN:7340118301952

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 255
TEGERA® 255, Guante resistente al corte, totalmente forrado, 0,6-0,7 mm piel de cabra plena flor de primera calidad, resistencia al corte nivel C, fibra KEVLAR®, Cat. II, costuras reforzadas, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje
Durable glove with Kevlar® fibre, reinforced seams, and heat resistance up to 100 °C/212 °F.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Flame retardant, Heat-resistant, Leather
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,25 € Sin IVA
/ unidad
34,18 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h