FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 6 MM
Fresa frontal larga DIN6527 MDI FIRE tipo RF100
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3892 6.000
Rubix:799285706000
fabricante:9038920060000
EAN:4049844020535

Detalles de producto : FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 6 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Fresas de metal duro macizo
Diseño: Herramienta de muy alto rendimiento con corte central, apta para taladrar.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado periférico así como para mecanizado universal. Puede emplearse para desbaste, ranurado y fresado de acabado. Se pueden alcanzar velocidades de corte superiores debido al paso helicoidal irregular. Además, es posible realizar avances hasta un 60% mayores para el ranurado y el desbaste.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 13 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de metal duro macizo (vhm) rf 100 u - 3892 series (gühring), 3 dientes, hélice variable, ~din 6527l, corte central |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | grupos iso indicados por el fabricante: p (acero / acero de alta aleación), m (acero inoxidable), k (fundición), n (aluminio y otros metales no férreos), s (aleaciones especiales, superaleaciones y титане), h (aceros endurecidos y fundición endurecida). |
| Longitud, capacidad | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,19 € Sin IVA
/ unidad
70,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












