FRESA TORICA METAL DURO HELICE VAR. D.16 MM R.1,0 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO
FRESA TORICA METAL DURO HÉLICE VARIABLE 4Z
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:893188
Rubix:799194102000
EAN:3660338456848


Resumen técnico
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 16 mm |
Detalles de producto : FRESA TORICA METAL DURO HELICE VAR. D.16 MM R.1,0 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO
Fresa de metal duro integral - 4 cortes
Hélice variable 39/42° para aplicaciones eficientes de desbaste y semiacabado - Tórica
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de material
Hélice variable para aumentar la polivalencia y el rendimiento - Pocas vibraciones para aumentar la vida útil de la herramienta y el aspecto de acabado - Altos parámetros de corte posibles para operaciones de desbaste
Muy adecuado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Hélice variable 39/42° para aplicaciones eficientes de desbaste y semiacabado - Tórica
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de material
Hélice variable para aumentar la polivalencia y el rendimiento - Pocas vibraciones para aumentar la vida útil de la herramienta y el aspecto de acabado - Altos parámetros de corte posibles para operaciones de desbaste
Muy adecuado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
FRESA TORICA METAL DURO HÉLICE VARIABLE 4Z 16 MM RADIO 1 MM CUPP MANGO CILINDRICO
Cualidades
Cuello rectificado libre para una gran longitud utilizable
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 32 mm |
| Longitud total | 92 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | copp, multimaterial |
| Tipo | esquina de radio de hélice variable |
| Ángulo de hélice | 39 ° |
| Material de mecanizado | acero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,41 € Sin IVA
/ unidad
142,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días