FRESA FRONTAL EXTRALARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA 10 MM

Fresa frontal extralarga WN MDI FIRE vastago HA

Ver información técnica

Referencias

Gühring:3680 10.000
Rubix:799284951000
fabricante:9036800100000
EAN:4031093673778
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cola10 mm
Longitud total100 mm

Detalles de producto : FRESA FRONTAL EXTRALARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA 10 MM


Fresa frontal de metal duro integral

Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.

Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta 3 x D. Puede utilizarse de forma óptima para la construcción de moldes. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.

Metal duro integral de grano ultrafino.

Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola10 mm
Longitud total100 mm
119,03 € Sin IVA
/ unidad
144,03 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días