MICROFRESA 01,00 MM GRANO UF 2Z PLANA - 9470 - L1=06,00 - SUA
Cortador monobloque Izar cutting tools sal
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:78413
Rubix:798870105000

Detalles de producto : MICROFRESA 01,00 MM GRANO UF 2Z PLANA - 9470 - L1=06,00 - SUA
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1 mm |
|---|---|
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 6 mm |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días