HRS040-AF-20-MT

HRS, termoenfriador, tipo compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS040-AF-20-MT
Rubix:799245408000
fabricante:HRS040-AF-20-MT
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS040-AF-20-MT


Controlador de temperatura de fluido circulante. Refrigerado por agua o por aire. Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38 kW (50 Hz). Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C. Rango de temperatura ajustable: -10-45 °C. Con función de calefacción y autodiagnóstico. Comunicación serial. Compacto y ligero.

Cualidades

Compacto y ligero. Estabilidad de temperatura ± 0.1 ºC. Mejor rendimiento de mantenimiento. Función de calefacción disponible incluso sin calentador.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Caudal máximo de aceite35 l/min
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura676 mm
Tensión200/230 V
Capacidad5 l
Modelohrs040-af-20-mt
Presión de servicio máx.2.3 bar
Caudal mínimo de aceite28 l/min
Conexión de aceiterc1/2 ''
9132,76 € Sin IVA
/ unidad
11.050,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días