Referencias
SMC:HRR050-WF-20-MU
Rubix:799245000000
fabricante:HRR050-WF-20-MU

Documentos
Detalles de producto : HRR050-WF-20-MU
Se puede montar en un rack de 19 pulgadas
Cualidades
Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio Con función de calefacción y autodiagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 710 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 15 l/min |
| Caudal máximo de agua | 23 l/min |
| Conexión de agua | rc3/8 (facility water inlet/outlet) '' |
| Modelo | hrr |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.333,87 € Sin IVA
/ unidad
13.713,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días