Referencias
SMC:HRS030-WF-20
Rubix:799245670000
fabricante:01117791

Documentos
Detalles de producto : HRS030-WF-20
El chiller térmico HRS ofrece funciones convenientes, autodiagnóstico y pantalla de verificación para un mantenimiento sencillo. Un puerto de suministro inclinado facilita el aporte del fluido de circulación, incluso cuando las unidades están apiladas. Una gran pantalla digital proporciona una visión clara de los valores actuales y los valores ajustados. El filtro antipolvo está integrado en la rejilla del panel frontal, lo que permite montar y desmontar el filtro HRS de forma fácil y sin herramientas.
Cualidades
•Chiller térmico de tipo compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Caudal máximo de aceite | 7 l/min |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 660 mm |
| Tensión | 200 do 230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 15 l/min |
| Caudal máximo de agua | 15 l/min |
| Conexión de agua | rc3/8 '' |
| Modelo | hrs030-wf-20 |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Caudal mínimo de aceite | 7 l/min |
| Conexión de aceite | rc1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7620,27 € Sin IVA
/ unidad
9220,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días