TENAZAS ABRAZADERA PARA ABRAZADERA RESORTE 320 MM

Hose clamp pliers 798-10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Hazet:798-10
Rubix:799289075000
EAN:4000896031917
brand logo

Resumen técnico

Tipotenazas abrazadera para abrazadera resorte 320 mm

Documentos

Detalles de producto : TENAZAS ABRAZADERA PARA ABRAZADERA RESORTE 320 MM


Tenazas para abrazadera de tubo con mordazas fijas, para abrazaderas de cinta flexible

Características: de acero de cromo-vanadio.

Cromadas, mordazas fijas, con dispositivo de bloqueo. Para abrazaderas de cinta flexible (especialmente VW y Audi).
Application: For spring band hose clamps – especially for 12 mm and 15 mm spring band hose clamps e.g. on OPEL/VAUXHALL, VW, FORD, RENAULT, FIAT, PEUGEOT, CITROËN, PORSCHE, ALFA-ROMEO, MERCEDES-BENZ, SMART With locking device Adjustable jaw opening Fixed jaws Made in Germany Dimensions / length: 320 mm Net weight: 0.5 kg

Información técnica


Atributos
Tipotenazas abrazadera para abrazadera resorte 320 mm
130,32 € Sin IVA
/ unidad
157,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días