Referencias
Facom:DT.SFB
Rubix:798525965000
EAN:3148519072273

Detalles de producto : DT.SFB COLOCA CORREAS
Cualidades
-Para montar/desmontar correas de servicio flexibles (A/C, dirección asistida, alternador) sin tensor
Incluye dos herramientas especiales para montar y desmontar la correa
Perfil especial que permite su uso también en poleas de diferentes diámetros
Dimensiones compactas para acceder al compartimento del motor
No se requieren regulaciones para su uso en poleas diferentes
Incluye dos herramientas especiales para montar y desmontar la correa
Perfil especial que permite su uso también en poleas de diferentes diámetros
Dimensiones compactas para acceder al compartimento del motor
No se requieren regulaciones para su uso en poleas diferentes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 265 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 205x120x50 mm |
| Peso con embalaje | 262 g |
| Tipo | kit de cinturón |
| Peso | 0.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,65 € Sin IVA
/ unidad
147,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días