LLAVE DE GANCHO DIN1810B 25- 28 MM C/PIVOTE

Llave de gancho DIN1810B con espiga

Ver información técnica

Referencias

AMF:54908
Rubix:799287071000
fabricante:54908
EAN:4020772054908
brand logo

Resumen técnico

Tipollave de gancho din1810b 25- 28 mm c/pivote

Detalles de producto : LLAVE DE GANCHO DIN1810B 25- 28 MM C/PIVOTE


Llave de gancho con espiga, pavonada

Características: DIN 1810 forma B, con pivote. Cantos redondeados para un mejor manejo.

Aplicación: para tuercas de agujero en cruz conforme a DIN 1816.

De acero especial, templado y en color de pavonado.

Información técnica


Atributos
Tipollave de gancho din1810b 25- 28 mm c/pivote
7,02 € Sin IVA
/ unidad
8,49 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días