LLAVE DE GANCHO DIN1810A 25- 28 MM C/PUNTA

Llave de gancho DIN1810A con nariz

Ver información técnica

Referencias

AMF:54601
Rubix:799287064000
fabricante:54601
EAN:4020772054601
brand logo

Resumen técnico

Tipollave de gancho din1810a 25- 28 mm c/punta

Detalles de producto : LLAVE DE GANCHO DIN1810A 25- 28 MM C/PUNTA


Llave de gancho con uña, pavonada

Características: DIN 1810 Forma A, con pico. Cantos redondeados para un mejor manejo.

Aplicación: para tuercas ranuradas conforme a DIN 1804 y tuercas de rodamiento conforme a DIN 981.

De acero especial, templado y en color de pavonado.

Información técnica


Atributos
Tipollave de gancho din1810a 25- 28 mm c/punta
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días