LLAVE DE GANCHO DIN1810B 110-115 MM C/PIVOTE
Llave de gancho DIN1810B con espiga
Ver información técnicaReferencias
AMF:55004
Rubix:799287025000
fabricante:55004
EAN:4020772055004
Detalles de producto : LLAVE DE GANCHO DIN1810B 110-115 MM C/PIVOTE
Llave de gancho con espiga, pavonada
Características: DIN 1810 forma B, con pivote. Cantos redondeados para un mejor manejo.
Aplicación: para tuercas de agujero en cruz conforme a DIN 1816.
De acero especial, templado y en color de pavonado.
Características: DIN 1810 forma B, con pivote. Cantos redondeados para un mejor manejo.
Aplicación: para tuercas de agujero en cruz conforme a DIN 1816.
De acero especial, templado y en color de pavonado.
Información técnica
Atributos
| Tipo | llave de gancho din1810b 110-115 mm c/pivote |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,05 € Sin IVA
/ unidad
37,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
