Referencias
Ref. sustituida:4971981
Roebuck:864597
Rubix:798767728000
EAN:3660338190681

Documentos
Detalles de producto : ARCO DE SIERRA P/METALES 300 MM
Hoja orientable: 45° o 90°
Para hoja de 300 mm
Cargador de hojas de recambio.
Se entrega con una hoja HSS bimetal de 10 dientes
Para hoja de 300 mm
Cargador de hojas de recambio.
Se entrega con una hoja HSS bimetal de 10 dientes
Información técnica
Atributos
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Peso | 270 g |
| Tipo | sierra para metales |
| Material | hoja de metal hss bi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,81 € Sin IVA
/ unidad
26,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días