Referencias
Gedore:401
Rubix:798175187000
fabricante:6500050
EAN:4010886650004


Resumen técnico
| Longitud | 350 mm |
|---|---|
| Peso | 226 g |
| Tipo | pequeña sierra de arco para metal |
Detalles de producto : 6500050 401 - SIERRA PEQUEÑA PARA METAL
Sierra pequeña para metal Mini sierra de arco, niquelada brillante Hoja de sierra 401 A
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 226 g |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 226 g |
| Tipo | pequeña sierra de arco para metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 € Sin IVA
/ unidad
30,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días