HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2750X27X0,9 5/8
Hoja de sierra de cinta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:898344
Rubix:799217377000
EAN:3660338520808

Documentos
Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2750X27X0,9 5/8
Hoja de sierra de cinta 2750x27x0,9mm dentado 5/8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2750 mm |
|---|---|
| Anchura | 27 mm |
| Grosor | 0.9 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de engranaje | 5/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,21 € Sin IVA
/ unidad
45,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
