HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2910X27X0,9 3/4
Hoja de sierra de cinta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:898351
Rubix:799217370000
EAN:3660338520877

Documentos
Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2910X27X0,9 3/4
Hoja de sierra de cinta 2910x27x0,9mm dentado 3/4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2910 mm |
|---|---|
| Anchura | 27 mm |
| Grosor | 0.9 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de engranaje | 3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,37 € Sin IVA
/ unidad
47,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
