HOJA DE SIERRA MECANICA HSSBI & Z4 -PULGADA-K 575X50X2,50 MM
Hoja de sierra mecánica HSSBi & Z10
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:27540088, 9171990088
Rubix:799297810000
fabricante:9171990088
Detalles de producto : HOJA DE SIERRA MECANICA HSSBI & Z4 -PULGADA-K 575X50X2,50 MM
Hoja de sierra mecánica bimetálica HSS
Gracias al dorso de acero elástico y al acero HSS unido por soldadura, es prácticamente irrompible en condiciones de uso normales.
Para uso universal gracias a la alta resistencia a la rotura, incluso en condiciones difíciles.
Gracias al dorso de acero elástico y al acero HSS unido por soldadura, es prácticamente irrompible en condiciones de uso normales.
Para uso universal gracias a la alta resistencia a la rotura, incluso en condiciones difíciles.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,98 € Sin IVA
/ unidad
62,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días