HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2450X27X0,9 6/10
Hoja de sierra de cinta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:898327
Rubix:799217394000
EAN:3660338520631

Documentos
Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2450X27X0,9 6/10
Hoja de sierra de cinta 2450x27x0,9mm dentado 6/10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2450 mm |
|---|---|
| Anchura | 27 mm |
| Grosor | 0.9 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de engranaje | 6/10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,13 € Sin IVA
/ unidad
40,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
