SISTEMA DE TOPE DE PIEZA 150 MM TOPE SIMPLE

Sistema de tope de pieza tope simple

Ver información técnica

Referencias

Hirt:17801
Rubix:799297598000
fabricante:17801
EAN:4872363117208
brand logo

Resumen técnico

Tiposistema de tope de pieza 150 mm tope simple

Detalles de producto : SISTEMA DE TOPE DE PIEZA 150 MM TOPE SIMPLE


Sistema de topes de pieza ESSET 5D

Características: Cuerpo de aluminio anodizado, palanca de apriete de fundición a presión de cinc con revestimiento de plástico. El tope está concebido en unidades de montaje y puede desplazarse y girarse de forma continua en 5 ejes. Pueden agruparse varias unidades. Con mecanismo de ajuste de 2 niveles y un plato de tope para usar como tope interior (ranuras, etc.).

Aplicación: puede utilizarse para procesos de mecanizado en taladradoras y fresadoras. Puede emplearse como tope interior y exterior. Con tope doble combinable como estructura de sistema múltiple, lo que permite agrupar varias unidades. Para casos especiales pueden fabricarse cabezales de tope rebatible, esférico o de horquilla.

Información técnica


Atributos
Tiposistema de tope de pieza 150 mm tope simple
181,70 € Sin IVA
/ unidad
219,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días