Referencias
Hirt:0000100-FB-H
Rubix:799296052000
fabricante:0000100-FB-H
Detalles de producto : MESA DE COORDENADAS 300X160 MM
Mesa de coordenadas con guía de cola de milano
Características: de fundición especial, la superficie de sujeción tiene un fresado de precisión y las guías están rectificadas. La precisión de planitud es de 0,03 mm, la precisión de paso a 100 mm es de 0,01 mm. Las guías de cola de milano pueden reajustarse mediante listones guía. Husillos roscados trapezoidales girados con rodamientos axiales. Tambores de escala con ajuste de punto cero, de lectura directa sin necesidad de conversión. Con graduación de escala de 0,05 mm.
Las mesas a partir de 450 x 240 mm disponen de un canal de agua, así como una palanca de sujeción en ambos ejes para poder fijarla en cualquier posición.
Aplicación: Para su uso en taladradoras y para trabajos de fresado ligero.
Nota: Otros modelos y dimensiones bajo demanda.
Características: de fundición especial, la superficie de sujeción tiene un fresado de precisión y las guías están rectificadas. La precisión de planitud es de 0,03 mm, la precisión de paso a 100 mm es de 0,01 mm. Las guías de cola de milano pueden reajustarse mediante listones guía. Husillos roscados trapezoidales girados con rodamientos axiales. Tambores de escala con ajuste de punto cero, de lectura directa sin necesidad de conversión. Con graduación de escala de 0,05 mm.
Las mesas a partir de 450 x 240 mm disponen de un canal de agua, así como una palanca de sujeción en ambos ejes para poder fijarla en cualquier posición.
Aplicación: Para su uso en taladradoras y para trabajos de fresado ligero.
Nota: Otros modelos y dimensiones bajo demanda.
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa de coordenadas 300x160 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1422,55 € Sin IVA
/ unidad
1721,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

