BROCA METAL DURO D.12,0 MM HDMX 90 GRADOS

Herramienta multi-corte de metal duro - 90° - HDMX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:863109
Rubix:799195194000
EAN:3660338177262
863109
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro12 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA METAL DURO D.12,0 MM HDMX 90 GRADOS


Operaciones técnicas. Ofrece una durabilidad extrema y un desgaste uniforme para aplicaciones de mantenimiento general. Ideal para el lijado de superficies perfiladas y piezas redondas de acero. Soporte de tela de peso J. Abrasivo de óxido de aluminio. Dimensiones: 38 mm x 25 m.
Herramienta multifunción VHM 90° HDMX D.12,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro12 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola12 mm
Número de dientes2
Longitud de corte20 mm
Longitud total70 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientohdmx
Tipoherramienta multi-corte de carburo (90°) - hdmx
Ángulo de hélice90 °
Material de mecanizadoacero, acero inoxidable, metales duros, aluminio, cobre, bronce, latón
Longitud, capacidad20 mm
107,91 € Sin IVA
/ unidad
130,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días