MICROFRESA 0,50 MM L1=04,00 GRANO UF 2Z RADIAL 9475
Cortador monobloque Izar cutting tools sal
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:78432
Rubix:799061950000

Detalles de producto : MICROFRESA 0,50 MM L1=04,00 GRANO UF 2Z RADIAL 9475
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 0.05 mm |
|---|---|
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 4 mm |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,38 € Sin IVA
/ unidad
54,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días