FRESA HSS CO8 D.16 MM 4Z TIALN M. WELDON

HSS Co8% Fresa ranurada, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:701499
GISS Cutline:867523
Rubix:799026115000
EAN:3660338215001
867523
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro16 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.16 MM 4Z TIALN M. WELDON


Fresa ranurada HSS Co8%, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4Z D.16,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro16 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola16 mm
Número de dientes4
Longitud de corte32 mm
Longitud total92 mm
Material de cortehss
38,02 € Sin IVA
/ unidad
46,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días