JUEGO 40 PIEZAS PARA ATORNILAR DT70702-QZ

DT70702-QZ - Tough Case pequena com 40 peças para aparafusar

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DT70702-QZ
Rubix:798696608000
EAN:5035048503706
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos40
Huellaimpresión múltiple

Detalles de producto : JUEGO 40 PIEZAS PARA ATORNILAR DT70702-QZ


Descripción Tough Case pequeña con 40 piezas para atornillar. Puntas de atornillar de 25mm: Ph1, Ph2 x2, Ph3 x2, Pz2 x6, Pz3 x3, T10, T15 x2, T25 x2, T30 x2. 50mm: Ph1, Ph2 x2, Pz2 x4, Pz3, T15, T20, T25 x2, T30 x2. 85mm: Ph2 x2. Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm. Guía telescópica magnética.
Tough Case pequena com 40 peças para aparafusar

Cualidades

•TSTAK compatible to hold all your accessory sets in one place
Compatible with the TSTAK system via the Caddy and Large Tough Case
Easy bit removal and retention for user convenience
Bits lock into place to prevent them falling out when not in use
Optimized Tip Geometry for full fitment in the fastener and reduced cam-out
Full-fit head eliminates wobble and screw head rounding
Includes a drive guide with an extending sleeve for improved fastener stability and control. Includes nut drivers.

Información técnica


Atributos
Número de elementos40
Huellaimpresión múltiple
23,45 € Sin IVA
/ unidad
28,37 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días