Referencias
Parker:IH30832003/40
Rubix:798182253000
fabricante:IH30832003/40

Documentos
Detalles de producto : IH30832003/40
Oilpress N/L 20 and N/L 30 are versatile multipurpose hoses that can be used nearly in all markets and in the majority of application where an NBR compounds is recommended. This makes the products the perfect choice to limit the type of hoses to keep in stock. The premium quality materials used assure a longevity of use. Available in two different WP lines to face either medium and heavy duty mission profiles.
Markets
• Agriculture
• Transportation
• Construction
• Industrial
Features / Benefits
• Compounds formulated to withstand Biodiesel B100 to fit the majority of fuels availables on the market
• Possible to couple with Parker 64+47 permanent fittings series to offer a complete reliable solution
• Wide temperature range to meet most demanding applications and climates
• Design Factor 3:1 enhances safety for operators and equipment
Application
• Air
• Oil
• Water
• Fuels
Markets
• Agriculture
• Transportation
• Construction
• Industrial
Features / Benefits
• Compounds formulated to withstand Biodiesel B100 to fit the majority of fuels availables on the market
• Possible to couple with Parker 64+47 permanent fittings series to offer a complete reliable solution
• Wide temperature range to meet most demanding applications and climates
• Design Factor 3:1 enhances safety for operators and equipment
Application
• Air
• Oil
• Water
• Fuels
Aplicación: aire, multiuso
Marca: Parker
Accesorios compatibles: consulte www.parker.com/crimpsource-euro
Material de la cubierta: Caucho de nitrilo butadieno (NBR)/PVC
Factor de diseño: 3:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Diámetro interior de la manguera (mm): 13
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Material de refuerzo de la manguera: hilo textil sintético
Industria: industria general, maquinaria todoterreno, transporte
Diámetro interior: 1/2, 13
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 300, 2, 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C con picos de hasta 120 °C para aceite, 212 °F con picos de hasta 248 °F para aceite.
Presión máxima de trabajo (bar): 20
Medios: Combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo., Fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 55, 2,165
Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -31
Diámetro exterior: 0,787, 20
Tipo de producto: Suministro
Tipo de producto: Manguera de combustible, manguera de aceite, manguera de transferencia
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,17, 0,26
Marca: Parker
Accesorios compatibles: consulte www.parker.com/crimpsource-euro
Material de la cubierta: Caucho de nitrilo butadieno (NBR)/PVC
Factor de diseño: 3:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Diámetro interior de la manguera (mm): 13
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Material de refuerzo de la manguera: hilo textil sintético
Industria: industria general, maquinaria todoterreno, transporte
Diámetro interior: 1/2, 13
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 300, 2, 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C con picos de hasta 120 °C para aceite, 212 °F con picos de hasta 248 °F para aceite.
Presión máxima de trabajo (bar): 20
Medios: Combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo., Fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 55, 2,165
Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -31
Diámetro exterior: 0,787, 20
Tipo de producto: Suministro
Tipo de producto: Manguera de combustible, manguera de aceite, manguera de transferencia
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,17, 0,26
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 13 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -35 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Material | rubber;synthetic textile yarn (hose reinforcement);nitrile butadiene rubber;nbr;pvc (cover, hose inner tube) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,53 € Sin IVA
/ unidad
13,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
