Referencias
Parker:436-8-BLU-RL
Rubix:798387126000

Documentos
Detalles de producto : 436-8-BLU-RL
La manguera 426 de 1 cable es perfecta tanto para aplicaciones de alta temperatura internas como externas. Se utiliza en fundición, moldeo por inyección, líneas de enfriadores de aceite de flota y es ideal para fluidos de transferencia térmica. Parker’s NEW 426 hose con un tubo interior PKR y cubierta exterior PKR Hypalon®, es ideal para aplicaciones de alta temperatura tanto internas como externas. Para completar la gama de mangueras trenzadas con cable para alta temperatura, Parker también dispone de la manguera 436 con 2 trenzas de cable. La manguera 436 cumple la especificación de presión y radio de curvatura SAE 100 R16, pero está aprobada para trabajar con fluidos/aceites a base de petróleo hasta 150 °C. Tanto las mangueras 426 como 436 ofrecen versatilidad, larga vida útil y fiabilidad para una amplia gama de aplicaciones y están aprobadas con racores de la serie Parkrimp.
Cualidades
SAE 100 R1 AT / SAE 100 R16 – mangueras especiales para alta temperatura
Cubierta exterior azul PKR®, aceptada por MSHA
Ideal para una amplia gama de aplicaciones de alta temperatura
El diseño No-Skive elimina la necesidad de retirar la cubierta antes de colocar un racor y efectuar el crimpado
Cubierta exterior azul PKR®, aceptada por MSHA
Ideal para una amplia gama de aplicaciones de alta temperatura
El diseño No-Skive elimina la necesidad de retirar la cubierta antes de colocar un racor y efectuar el crimpado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Aplicación | servicio de alta presión con fluidos hidráulicos a base de petróleo; agua-glicol; fluidos hidráulicos en emulsión agua-aceite; grasa; lubricantes; aceites crudos y combustibles; aire; agua |
| Radio de curva | 90 mm |
| Material | caucho sintético |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días
