Manguera de transferencia de aceite mineral

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • manguera de transferencia de aceite mineral (4)
  • 1Marca
  • parker
    (4)
  • 4 Producto(s) de 4 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    IH30315103/40

    • parker:IH30315103/40
    • rubix:799272138000
    • fabricante:IH30315103/40
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:9 mm
    • Presión de servicio máx.:10 bar
    6,80 € Sin IVA
    / MTR
    brand logobrand logo

    IH30832003/40

    • parker:IH30832003/40
    • rubix:798182253000
    • fabricante:IH30832003/40
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:13 mm
    • Presión de servicio máx.:20 bar
    11,53 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    IH30351256/40

    • parker:IH30351256/40
    • rubix:798384952000
    • fabricante:IH30351256/40
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:25 mm
    • Presión de servicio máx.:30 bar
    48,95 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MANGUERA PYTHON NV/L 20 25X34

    • parker:IH30351204/40
    • rubix:798673412000
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:25 mm
    • Presión de servicio máx.:20 bar
    27,58 € Sin IVA
    / MTR