Referencias
Parker:S3BMB6-1/8
Rubix:798385801000

Detalles de producto : S3BMB6-1/8
Estas conexiones «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Sencillas de instalar y utilizar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Gran variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas-herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Reglamentaciones:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca macho BSPT
• Racor espárrago, rosca macho NPT
• Racor espárrago con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espárrago con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor espárrago, rosca macho métrica
• Racor espárrago, rosca hembra BSPP
• Codo espárrago, rosca macho BSPT
• Codo espárrago, rosca macho NPT
• Codo espárrago orientable, rosca macho BSPP
• Racor espárrago en T, rosca macho BSPT
• Racor espárrago en T, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto para mamparo
• Codo recto
• Te recto
• Pieza en Y recta con resalte de montaje
• Cruz recta
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Sencillas de instalar y utilizar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Gran variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas-herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Reglamentaciones:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca macho BSPT
• Racor espárrago, rosca macho NPT
• Racor espárrago con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espárrago con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor espárrago, rosca macho métrica
• Racor espárrago, rosca hembra BSPP
• Codo espárrago, rosca macho BSPT
• Codo espárrago, rosca macho NPT
• Codo espárrago orientable, rosca macho BSPP
• Racor espárrago en T, rosca macho BSPT
• Racor espárrago en T, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto para mamparo
• Codo recto
• Te recto
• Pieza en Y recta con resalte de montaje
• Cruz recta
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/8
Estilo de rosca de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 6
División: División de conectores de baja presión de Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Rosca macho en T ramificada
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,036
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/8
Estilo de rosca de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 6
División: División de conectores de baja presión de Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Rosca macho en T ramificada
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,036
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/8 (bspt) |
| Conexión 2 | 6 |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,12 € Sin IVA
/ unidad
29,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
