P1A-S020DS-0040

Hannifin Minitoma Serie P1A

Ver información técnica

Referencias

Parker:P1A-S020DS-0040
Rubix:798844646000
fabricante:P1A-S020DS-0040
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : P1A-S020DS-0040


Minicilindros ISO 6432 P1A Diámetros de 10 a 25 mm, estándar ISO 4393 carreras de hasta 500 mm, hasta 1000 mm bajo pedido Los minicilindros ISO están disponibles en versiones de simple y doble efecto Amortiguación elástica o neumática ajustable para una mayor durabilidad Pistón magnético, vástago, tubo y tuercas de fijación de acero inoxidable de serie Nariz y base de aluminio anodizado Numerosas variantes como, cilindros con carrera especial, cilindros con vástago prolongado, cilindros con vástago pasante, cilindros para altas temperaturas, cilindros con junta de nariz de fluoroelastómero Conexiones neumáticas integradas, alimentación eléctrica en cada brida Gamas de módulos de guía H y U, kits de montaje, accesorios y sensores asociados también disponibles.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipodoble efecto
81,11 € Sin IVA
/ unidad
98,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días