Referencias
Festo:DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R
Rubix:799267211000
fabricante:1778837
EAN:4052568247393

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPS: amortiguación neumática de posición final autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R 1778837
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 755,75 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,51 € Sin IVA
/ unidad
184,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días