DSNU-20-40-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-20-40-PPV-A
Rubix:798062942000
fabricante:19236
EAN:4052568003340
DSNU-20-40-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-20-40-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)175x36x32 mm
Peso neto199,34 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
64,14 Sin IVA
/ unidad
77,61 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h